Monier-fogó, feketére foszfátozott 200 mm

Cikkszám: 706675 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Szabvány DIN ISO 9242
Fej karcsú
Szár hosszú
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület feketére foszfátozott, fényes fej
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706675 200
EAN / GTIN 4045197287304

Leírás

Kivitel:

Különösen keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Nagyszilárdságú élek precíziós köszörüléssel, fényes fej.

Szabvány:

DIN ISO 9242

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.