Monier-hohtimet, mustatut, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 706675 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Standardi DIN ISO 9242
Pää kapea
Varsi pitkä
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta mustatut, pää kiiltävä
Tuotetyyppi Hohtimet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 706675 200
EAN / GTIN 4045197287304
Valmistajan numero 706675 200
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea pää ja pitkät kahvat. Erityiskovat, tarkkuushiotut terät, kiiltävä pää.

Standardi:

DIN ISO 9242

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.