{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 200 mm | |
| Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 9242 | |
| Glava | usko | |
| Krak | dugačko | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
| Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava neobrađena | |
| Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
| Broj artikla | 706675 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197287304 | |
| Broj proizvođača | 706675 200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |