Tyrolit nastro abrasivo 100x1000 ZA60 PC X JTS PREMIUM acciaio/alluminio

Codice art.: 706501
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto ZA-P41 PC X JTS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706501
EAN / GTIN 9003177065019
Codice del produttore 706501
Numero-L L50140 2308
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il tessuto misto resistente dei nastri Premium ZA-P41 PC X è stato sviluppato appositamente per gli operatori più esigenti su acciaio e metalli non ferrosi.
  • Grazie all'utilizzo di zirconio duro, questi nastri sono ideali per pressioni molto elevate e garantiscono rendimenti di asportazione superiori alla media.
  • I refrigeranti attivi presenti nel legante riducono l'accumulo di calore durante la rettifica.
  • Una caratteristica speciale di questi nastri Tyrolit è che possono essere utilizzati anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua, ottenendo comunque i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensioni (L x C): 100 x 1000 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 1000 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Eccellente rendimento di asportazione, ideali per lavorazioni ad alta pressione grazie all'uso di zirconio duro
  • Ridotta formazione di calore durante la rettifica grazie al refrigerante attivo nel legante
  • Tessuto misto resistente per nastri dalla struttura robusta
  • Grossezza del grano 24, 36 e 100 disponibile su richiesta

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
  • In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua

Materiale:

  • Acciaio/Alluminio
  • Acciaio/Alluminio

Per:

  • Rettificatrice a nastro fissa

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
  • Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Nota:

  • Per applicazioni complesse su acciaio e metalli non ferrosi
  • Adatti in particolare per applicazioni a umido con olio, emulsione o acqua