Schuurband 100x1000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 PREMIUM staal/NE metaal

Artikelnummer: 706501
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706501
EAN/GTIN 9003177065019
Nummer fabrikant 706501
L-nummer L50140 2308

Omschrijving

Omschrijving:

Nog een bijzondere eigenschap: het product kan ook nat worden gebruikt met olie, emulsie en water en levert nog steeds optimale resultaten.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Afmeting (W x C): 100 x 1000 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 1000 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
  • Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
  • Robuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie
  • Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaar

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
  • Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak