Tyrolit Banda abrasiva 100x1000 ZA60 PC X JTS PREMIUM acero/met. no férricos

Número de artículo: 706501
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante ZA-P41 PC X JTS

Identificación y clasificación

Número de artículo 706501
EAN / GTIN 9003177065019
Número del fabricante 706501
Número L L50140 2308
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El resistente polialgodón de las bandas Premium ZA-P41 PC X ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos.
  • Gracias al uso de resina de urea, estas bandas son ideales para presiones muy elevadas y ofrecen un arranque de material superior a la media.
  • Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la formación de calor durante el rectificado.
  • Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que también pueden utilizarse en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensión (W x C): 100 x 1000 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 1000 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado a alta presión con zirconio duro
  • Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la refrigeración-lubricación activa del aglomerante
  • Polialgodón resistente al desgaste para una construcción robusta de las bandas
  • Tamaños del grano 24, 36 y 100 disponibles a demanda

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Material:

  • Acero/Metales no férricos
  • Acero/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Lijadora de banda fija

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
  • Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Nota:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos
  • En especial, también para aplicaciones en húmedo con aceite, emulsión o agua