Tyrolit bande abrasive 100x1000 ZA60 PC X JTS PREMIUM acier/alu

Réf.: 706501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence fabricant ZA-P41 PC X JTS

Identification et classification

Référence article 706501
EAN / GTIN 9003177065019
Réf. fabricant 706501
Article hors catalogue L50140 2308
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le polyester/coton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'Acier et les métaux non-ferreux.
  • Grâce à l'utilisation de zirconium dur, ces bandes sont idéales pour les pressions très élevées et fournissent un taux d'enlèvement de matière supérieur à la moyenne.
  • Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant le meulage.
  • Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau, tout en fournissant les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimension (W x C): 100 x 1000 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 1000 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur
  • Réduction de la chaleur pendant le meulage grâce aux additifs actifs présents dans le liant
  • Support polyester/coton résistant
  • Grosseurs de grain 24, 36 et 100 disponibles sur demande

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
  • Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau

Matière(s):

  • Acier/Aluminium
  • Acier/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse à bande stationnaire

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

Remarque(s):

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
  • Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau