• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Martello da ingegnere 1/4lb. L.270mm

Codice art.: 70120001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale testa acciaio
Lunghezza complessiva 270 mm
Lunghezza della testina 67 mm
Unità peso senza manico sistema imperiale
Peso senza manico, sistema imperiale 1/4 lb
Lunghezza, Manico 270 mm
Materiale, Manico legno di frassino
Tipo di prodotto martello per meccanica
Peso totale 0,176 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70120001
EAN / GTIN 4018754041039
Codice del produttore 70120001
Numero-L L60010 1357
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con manico in frassino

Proprietà:

  • lb.: 1/4 lb.
  • L1: 270 mm
  • L2: 67 mm
  • Lunghezza mm (L): 270 mm
  • Peso: 176 g