Technické kladivo 1/4 lb. d.270 mm

Č. pol.: 70120001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70120001
EAN/GTIN 4018754041039
Číslo výrobcu 70120001
Číslo L L60010 1357

Popis

Popis:

  • S rukojetí popela

Charakteristika:

  • lb.: 1/4 lb.
  • L1: 270 mm
  • L2: 67 mm
  • Délka [mm): 270 mm
  • Hmotnost: 176 g