• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Ingenieurhammer 1/4lb. L.270mm

Artikel-Nr.: 70120001

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Material Kopf Stahl
Länge gesamt 270 mm
Länge Kopf 67 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel imperial
Gewicht ohne Stiel, imperial 1/4 lb
Länge, Stiel 270 mm
Material, Stiel Eschenholz
Produktart Schlosserhammer
Gewicht gesamt 0,176 g
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70120001
EAN / GTIN 4018754041039
Herstellernummer 70120001
L-Nummer L60010 1357
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Eschenstiel

Merkmal:

  • lb.: 1/4 lb.
  • L1: 270 mm
  • L2: 67 mm
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 176 g