Inženýrské kladivo 1/4lb. L.270mm

Artiklové číslo: 70120001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál hlava ocel
Celková délka 270 mm
Délka hlavy 67 mm
Jednotná hmotnost bez násady imperiální
Hmotnost bez násady, imperiální 1/4 lb
Délka, Násada 270 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Druh produktu zámečnické kladivo
Hmotnost celkem 0,176 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70120001
EAN / GTIN 4018754041039
Číslo výrobce 70120001
L-číslo L60010 1357
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • lb.: 1/4 libry.
  • L1: 270 mm
  • L2: 67 mm
  • Délka mm (L): 270 mm
  • Hmotnost: 176g