Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904, Trasparente, 12 mm x 44 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000116675
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 72 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 72 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch® ATG 904
Denominazione originale prodotto Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Senza supporto
Adesivo Acrilato
Forza adesiva su acciaio 5 N/mm
Resistente a temperature max. 70 gradi
Campo di applicazione Campo interno
Applicazione Fissare; Incollare; Montaggio
Lunghezza L 44 m
Larghezza B 12 mm
Spessore S 0,05 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116675
EAN / GTIN 05010027826113
Codice del produttore 7000116675
Numero-L L01310 1726
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Soluzione multiuso per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.

Proprietà:

  • Colore: Trasparente
  • Spessore totale [mm]: 0,05
  • Materiale di supporto: Nastro adesivo di trasferimento
  • Colla: Acrilato
  • Forza di spellatura [Newton/cm]: 5,0
  • Resistenza alla temperatura (giorni, settimane): 70 °C

Vantaggi:

  • Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri
  • Eccellente adesione iniziale per una migliore performance
  • Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
  • Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Si adatta facilmente a curve e contorni
  • Applicazione pulita.
  • Non lascia residui o odori

Raccomandazioni:

  • Fissaggio tappepini lavagna in cornice e coperture antipolvere
  • Assemblaggio di stampe commerciali
  • Punto di acquisto, display promozionali e inserti
  • Incolla inviti, tende da tavolo, carte