3M™ ATG lepicí fólie 904, průhledná, 12 mm x 44 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000116675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 kusy
  • K objednání po násobcích: 72 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch® ATG 904
Označení výrobce Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 5 N/mm
Odolnost proti teplotám do 70 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Délka L 44 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116675
EAN / GTIN 05010027826113
Číslo výrobce 7000116675
L-číslo L01310 1726
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® ATG Transfer-lepicí páska 904 okamžitě přilne, zajišťuje spojení odolné proti stárnutí a má vysokou smykovou pevnost. Náš lepicí páska je ideální pro koníčky a řemesla a lze jej aplikovat rychle a čistě. Je proto vhodný pro výrobu karet, scrapbooků a pro použití v papírenském sektoru. Průhledný, všestranný přenos lepicí páska sestávající z akrylátového lepidla na bílém ochranném papíru potaženém PE, který má dobrou teplotní odolnost. Pro lepení papíru, karet, tkanin, tkanin, třpytek nebo flitrů a dokonce i lepenky. Pro použití s ručním dávkovačem Scotch® ATG pro přenos lepicích pásek.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,05
  • Nosný materiál: Přenosová lepicí páska
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 5,0
  • Teplotní odolnost (dny, týdny): 70 °C

Výhoda:

  • Okamžitá přilnavost, spojení odolné proti stárnutí a vysoká pevnost ve střihu
  • Pro hobby a řemesla
  • Rychlá a čistá aplikace
  • Připojení odolné proti stárnutí
  • Dobrá okamžitá odpovědnost

Doporučení:

  • Připevněte, sestavte a sestavte reklamní materiály
  • Nekonečný film (např.
  • B.
  • Plast, kov, látka)
  • Před stažením obalu SB podržte součásti
  • Samolepicí úprava fotografií a plakátů