{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Scotch® ATG 904 | |
| Producentbetegnelse | Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904 | |
| Farve | transparent | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | uden holder | |
| Klæbemiddel | akrylat | |
| Klæbekraft på stål | 5 N/mm | |
| Temperaturbestandig maks. | 70 grader | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | |
| Anvendelse | Fiksering; Montering; klæbning | |
| Længde L | 44 m | |
| Bredde B | 12 mm | |
| Tykkelse S | 0,05 mm |
| Artikelnummer | 7000116675 | |
| EAN/GTIN | 05010027826113 | |
| Producentnummer | 7000116675 | |
| L-nummer | L01310 1726 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |