• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Scotch® ATG Transfer Tape 904, Transparant, 12 mm x 44 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116675
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 72 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116675
EAN/GTIN 05010027826113
Nummer fabrikant 7000116675
L-nummer L01310 1726
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ga voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht met de Scotch® ATG Transfertape 904. Onze tape is bij uitstek geschikt voor knutselaars en kunstenaars, want hij kan snel en zonder geknoei worden aangebracht en is daarmee ideaal voor het maken van kaarten, plakboeken en briefpapier. Deze tape is een universele doorzichtige transfertape met acrylaatlijm op een witte liner van papier met polyestercoating en uitstekende temperatuurprestaties. Hecht papier, kaarten, vloeipapier, glitter, lovertjes en zelfs karton. Voor gebruik in combinatie met de Scotch® ATG Tape-dispenser voor transfertape.

Kenmerk:

  • Kleur: Transparant
  • Totale dikte [mm]: 0.05
  • Dragermateriaal: Overdracht plakband
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Schilsterkte [Newton/cm]: 5.0
  • Temperatuurbestendigheid (dagen, weken): 70 °C

Voordeel:

  • Voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht
  • Snelle applicatie zonder geknoei
  • Langdurige hechting
  • Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen
  • Gebruik de tape met Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape Applicator pistool.

Advies:

  • Verlijmen van passe-partouts voor lijsten, stofhoezen
  • Assemblage van handelsdrukwerk
  • Winkeldisplays, promotiedisplays en inserts
  • Verlijmen van uitnodigingen, tafelstaanders, kaarten