• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Adattatore a piastra posteriore elmetto 3M™, Z3AF

Codice art.: 7000103752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Z3AF
Denominazione originale prodotto Adapter für Helmrückplatte; Z3AF
Imballaggio singoli
Colore nero
Tipo di prodotto Portacasco
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000103752
EAN / GTIN 04046719445141
Codice del produttore 7000103752
Numero-L L01110 107
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

L'adattatore collega le visiere e le multi visiere 3M agli elmetti per fornire un'ulteriore protezione del viso
Si inserisce nella maggior parte degli elmetti con fessure per accessori universali per consentire l'aggiunta di uno schermo facciale.
Adattatore Z3AF per attaccare visiere o paraorecchie

Descrizione:

Gli adattatori Z3AF sono elementi di montaggio posteriori con aperture di 25 mm di ampiezza. Sono utilizzati per il montaggio di visiere multiple PELTOR e cuffie auricolari PELTOR dotate di montaggio P3* su elmetti 3M o di altri produttori. Si inseriscono facilmente a scatto nella scanalatura universale per accessori dell'elmetto per evitare che questi accessori si stacchino durante l'uso.

Proprietà:

Adattatore per connettere visiere e multivisiere 3M agli elmetti per aumentare la protezione del volto
Si inserisce facilmente a scatto nella maggior parte degli elmetti dotati di scanalatura universale per accessori, favorendo la protezione facciale.
Adattatore Z3AF per montaggio di visiere o cuffie auricolari

Nota:

Use for hearing protection