3M™ Adaptér pro zadní štítek přilby, Z3AF

Artiklové číslo: 7000103752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Z3AF
Označení výrobce Adapter für Helmrückplatte; Z3AF
Obal volné
Barva Černá
Druh produktu Držák na přilbu
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000103752
EAN / GTIN 04046719445141
Číslo výrobce 7000103752
L-číslo L01110 107
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Adaptér připojuje štíty 3M a multifunkční clony k bezpečnostním přilbám a poskytuje tak dodatečnou ochranu obličeje
Pro větší ochranu obličeje se přichytí do většiny přileb s univerzálními sloty pro příslušenství.
Adaptér Z3AF pro upevnění clon nebo chráničů sluchu

Popis:

Adaptéry Z3AF jsou zadní desky s 25 mm širokým jazykem, které se vkládají do drážek. Slouží k upevnění multifukčních brýlí PELTOR a chráničů sluchu PELTOR s nástavci P3* na tvrdé klobouky 3M nebo přilby jiných vybraných výrobců. Zapíná se do univerzálního otvoru pro příslušenství přilby, aby se zabránilo vyklouznutí příslušenství během používání.

Charakteristika:

Attach 3M™ PELTOR™ X-Series Ear Muffs to your headtop or helmet
Designed for use with 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series or 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 MP
Check your equipment regularly to increase service life

Poznámka:

Use for hearing protection