3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflo hoofdkap

Artikelnummer: 7000103752
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoofdbeschermingshouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000103752
EAN/GTIN 04046719445141
Nummer fabrikant 7000103752
L-nummer L01110 107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De adapter verbindt 3M-vizieren en multivizieren met veiligheidshelmen om extra gezichtsbescherming te bieden
Past op de meeste veiligheidshelmen en heeft universele uitsparingen om een gezichtsscherm toe te voegen.
Z3AF-adapter voor de bevestiging van vizieren of oorbeschermers

Omschrijving:

Helmadapter met achterplaat die kan worden gebruikt voor het vastzetten van de 3M™ PELTOR™ Multi-Vizieren en 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen die voorzien zijn van de P3* bevestigingen bij 3M™ Versaflo™ helmen.

Kenmerk:

Adapter om 3M™ Vizieren en multivizieren te koppelen aan veiligheidshelmen voor extra gelaatsbescherming
Klikt gemakkelijk in de meeste veiligheidshelmen met universele accessoireslots om gezichtsbescherming te geven.
Z3AF-adapter voor het monteren van vizieren of gehoorkappen

Tip:

Use for hearing protection