3M™ Adaptador para la placa trasera del casco, Z3AF

Número de artículo: 7000103752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Z3AF
Denominación del fabricante Adapter für Helmrückplatte; Z3AF
Embalaje sueltos
Color negro
Tipo de producto Soporte de casco
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000103752
EAN / GTIN 04046719445141
Número del fabricante 7000103752
Número L L01110 107
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El adaptador conecta las viseras y multiviseras 3M a los cascos para proporcionar una protección facial adicional
Se acopla a la mayoría de los cascos con ranuras universales para accesorios que permiten añadir una pantalla facial.
Adaptador Z3AF para acoplar viseras u orejeras

Descripción:

Adaptador Z3AF trasero de 25mm de ancho con ranuras de acople. Se utiliza para acoplar los Multi-Visores PELTOR y las Orejeras PELTOR a los Cascos de Seguridad de 3M a través de los enganches P3*. Encaja fácilmente en la mayoría de cascos de seguridad con ranuras universales

Característica:

Adaptador para conectar visores 3M y multivisores a los cascos de seguridad para añadir protección facial
Encaja fácilmente en la mayoría de cascos de seguridad con ranuras universales
Adaptador Z3AF para acoplar orejeras

Nota:

Use for hearing protection