{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VHB™ | |
| Denominazione originale prodotto | 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | trasparente | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Senza supporto | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 26 N/mm | |
| Resistenza alla trazione | 690 N/mm | |
| Resistente a temperature min. | 90 grado | |
| Resistente a temperature max. | 150 grado | |
| Campo di applicazione | Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci | |
| Applicazione | Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; autoadesivo; impermeabili all’acqua; resistente alle intemperie | |
| Lunghezza L | 3 m | |
| Larghezza B | 19 mm | |
| Spessore S | 1 mm |
| Codice articolo | 7000072294 | |
| EAN / GTIN | 04046719813698 | |
| Codice del produttore | 7000072294 | |
| Numero-L | L01310 642 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |