3M™ VHB™ trak 4910F, prozoren, 19 mm x 3 m, 1,0 mm

Št. art.: 7000072294
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija VHB™
Oznaka proizvajalca 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Embalaža ohlapno
Barva prozorna
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material brez nosilca
Lepilna zmes Akril
Lepilna moč na jeklu 26 N/mm
Natezna trdnost 690 N/mm
Temperaturna odpornost min. 90 stopinj
Temperaturna odpornost maks. 150 stopinj
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage
Uporaba Fiksiranje; lepljenje; montaža; trajno lepljenje
Lastnosti elastična; odpornost proti vremenskim vplivom; prijeten na otip; vodoodporen; z dušenjem vibracij
Dolžina 3 m
Širina 19 mm
Debelina 1 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072294
EAN/GTIN 04046719813698
Številka proizvajalca 7000072294
L-število L01310 642
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M™ VHB™ so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo dobro prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za široko paleto materialov z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

Lastnosti:

  • Barva: Prozorna
  • Skupna debelina [mm]: 1,0
  • Lepila: Akrilat
  • Gostota pene [kg/m3]: 960
  • Trdnost pri lupljenju [N/cm] ASTM D-3330: 26
  • Natezna trdnost (blok T) [kPa] ASTM D-897: 690
  • Dinamična strižna trdnost [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Temperaturna odpornost: 90 °C (ure) do 150 °C (minute)

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko; zaradi visoke transparentnosti so celo robovi neopaženi
  • 1 mm debel, robustno dvostransko visokozmogljivo prozorno lepilni trak, izdelano iz akrilatnega lepila za različne namene, zlasti na materialih z visoko površinsko energijo
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Transparent material je idealen za spajanje prozornih materialov

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Kombinacija visoko energijskih materialov, kot so npr
  • B..
  • Kovine, pobarvane površine, pobarvan les, keramika in številne plastike
  • Uporaba transparentnih materialov, kot so
  • B..
  • Steklo, polikarbonat, akril (PMMA)
  • Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
  • Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VHB™" Poglej vse