Ruban 3M™ VHB™ 4910F, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000072294
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 unités
  • Etapes de la commande : 48 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™
Référence fabricant 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 26 N/mm
Résistance à la traction 690 N/mm
Résistance aux températures min. 90 degrés
Résistance aux températures max. 150 degrés
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations; résistant aux intempéries; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 3 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 1 mm

Identification et classification

Référence article 7000072294
EAN / GTIN 04046719813698
Réf. fabricant 7000072294
Article hors catalogue L01310 642
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 1,0
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Densité de la mousse [kg/m³]: 960
  • Résistance au pelage [Newton/cm] ASTM D-3330: 26
  • Résistance à la traction (T-Block) [kPa] ASTM D-897: 690
  • Résistance au cisaillement dynamique [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Résistance aux températures: 90 °C à 150 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
  • La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
  • Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
  • Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
  • Haute résistance au vieillissement

Recommandation(s):

  • Assemblage de matériaux transparents
  • Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
  • Collage hublots/fenêtres
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes