Nastro 3M™ VHB™ 4905F, Trasparente, 9 mm x 33 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000072260
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 8 articoli
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
Serie VHB™ 4910
Denominazione originale prodotto 3M™ VHB™ Klebeband 4905
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Senza supporto
Adesivo Acrilato
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci
Applicazione Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi; impermeabili all’acqua; resistente alle intemperie
Lunghezza L 33 m
Larghezza B 9 mm
Spessore S 0,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072260
EAN / GTIN 04001895593918
Codice del produttore 7000072260
Numero-L L01310 13
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per creare incollaggi duraturi e affidabili di materiali trasparenti o ovunque serva una legame trasparente.

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico generico, trasparente, 0.5 mm, con anima in schiuma acrilica solida
  • La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili
  • incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato
  • Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
  • L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
  • Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
  • Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
  • Progettato per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Giunzioni di materiale trasparente
  • Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
  • Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
  • Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
  • Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Download & documenti

Della stessa famiglia "VHB™ 4910" Visualizza tutto