{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VHB™ 4910 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ VHB™ Klebeband 4905 | |
| Colore | trasparente | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Senza supporto | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Campo di applicazione | Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci | |
| Applicazione | Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi; impermeabili all’acqua; resistente alle intemperie | |
| Lunghezza L | 66 m | |
| Larghezza B | 9 mm | |
| Spessore S | 0,5 mm |
| Codice articolo | 7000072264 | |
| EAN / GTIN | 04001895593925 | |
| Codice del produttore | 7000072264 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |