{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VHB™ 4910 | |
| Référence fabricant | 3M™ VHB™ Klebeband 4905 | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | sans support | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent; coller | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; water-proof | |
| Longueur L | 33 m | |
| Largeur B | 9 mm | |
| Epaisseur S | 0,5 mm |
| Référence article | 7000072260 | |
| EAN / GTIN | 04001895593918 | |
| Réf. fabricant | 7000072260 | |
| Article hors catalogue | L01310 13 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |