• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 9 mm x 33 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7000072260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück
  • Bestellschritt: 8 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie VHB™ 4910
Herstellerbezeichnung 3M™ VHB™ Klebeband 4905
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest; witterungsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 9 mm
Stärke S 0,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000072260
EAN / GTIN 04001895593918
Herstellernummer 7000072260
L-Nummer L01310 13
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 4910-Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4905 gehört zur 4910-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder. Es ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet und wird häufig zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo ein transparentes oder farbloses Klebeband bevorzugt wird, verwendet. Das Klebeband haftet speziell auf Metall, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acryl. Empfohlene Anwendungsgebiete: Verkleben von transparenten Materialien, Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, kunstharzverstärktes Glas, Metall, Glas und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt
  • 0,5 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
  • Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
  • Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)
  • Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
  • Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "VHB™ 4910" Alle ansehen