{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 9087 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | bianco | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Materiale copertura del sistema di separazione | Carta antiadesiva siliconata | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Pellicola in PVC | |
| Adesivo | Acrilato modificato | |
| Campo di applicazione | Fondi lisci; Fondi ruvidi | |
| Applicazione | Fissare; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi | |
| Lunghezza | 50 m | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Spessore | 0,26 mm |
| Codice articolo | 7000071736 | |
| EAN / GTIN | 54001895910772 | |
| Codice del produttore | 7000071736 | |
| Numero-L | L01310 1261 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |