• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in PVC 3M™ 9087, Bianco, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm

Codice art.: 7000006772
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Codice del produttore 7000006772
Numero-L L01310 1668
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Incollare superfici lisce, ruvide o ruvide con il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087, che offre un'elevata forza adesiva e un'adesione immediata. Il prodotto è rivestito con un adesivo serie 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro adesivo bianco si trova su una carta protettiva bianca con il logo 3M verde.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo spesso 260 µm con supporto in cloruro di polivinile (PVC).
  • Questo nastro ha adesivo su entrambi i lati di uno spesso supporto in PVC per una facile manipolazione.
  • Protettore di carta.
  • Nastro biadesivo in film spesso con adesivo acrilico.
  • Elevata aderenza, fissaggio immediato, presa rapida, alta adesione e buona adesione iniziale a una grande varietà di materiali o superfici.
  • Elevata resistenza.
  • Nastro resistente ai solventi.
  • Fissaggio su superfici lisce, ruvide o testurizzate con elevata aderenza, fissaggio immediato, presa rapida, alta adesione
  • Utilizzato in molteplici applicazione in vari settori industriali

Raccomandazioni:

  • Adatto per metalli, superfici verniciate, materie plastiche (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
  • Assemblare, assemblare e fissare il materiale pubblicitario
  • Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta