Nastro biadesivo in PVC 3M™ 9087, Bianco, 12 mm x 50 m, 0.26 mm

Codice art.: 7000071733
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 80 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 80 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 9087
Denominazione originale prodotto 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Imballaggio singoli
Colore bianco
Numero nastri adesivi 1 pz.
Materiale copertura del sistema di separazione Carta antiadesiva siliconata
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Pellicola in PVC
Adesivo Acrilato modificato
Campo di applicazione Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Fissare; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi
Lunghezza 50 m
Larghezza 12 mm
Spessore 0,26 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000071733
EAN / GTIN 54001895910741
Codice del produttore 7000071733
Numero-L L01310 1588
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Incollare superfici lisce, ruvide o ruvide con il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087, che offre un'elevata forza adesiva e un'adesione immediata. Il prodotto è rivestito con un adesivo serie 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro adesivo bianco si trova su una carta protettiva bianca con il logo 3M verde.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo spesso 260 µm con supporto in cloruro di polivinile (PVC).
  • Questo nastro ha adesivo su entrambi i lati di uno spesso supporto in PVC per una facile manipolazione.
  • Protettore di carta.
  • Nastro biadesivo in film spesso con adesivo acrilico.
  • Elevata aderenza, fissaggio immediato, presa rapida, alta adesione e buona adesione iniziale a una grande varietà di materiali o superfici.
  • Elevata resistenza.
  • Nastro resistente ai solventi.
  • Fissaggio su superfici lisce, ruvide o testurizzate con elevata aderenza, fissaggio immediato, presa rapida, alta adesione
  • Utilizzato in molteplici applicazione in vari settori industriali
  • Ideale per lavori di legatura, adesione, giunzione, apposizione, fissaggio, montaggio, tenuta, attacco, impiombatura temporanea.
  • Buono anche nel settore della cartotecnica, nel core starting e nell'end tabbing di materiali flessibili e sottili.

Raccomandazioni:

  • Adatto per metalli, superfici verniciate, materie plastiche
  • Assemblare, assemblare e fissare materiali pubblicitari (inclusi PE, PP), carta, cartone e legno
  • Finitura autoadesiva di strisce per mobili, canaline per cavi o profili di tenuta