3M™ Dvojno prevlečen PVC trak 9087, bel, 25 mm x 50 m, 0,26 mm

Št. art.: 7000071736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000071736
EAN/GTIN 54001895910772
Številka proizvajalca 7000071736
L-število L01310 1261

Opis

Izvedba:

Na voljo tudi s podlago iz papirnatega flisa
Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Modificirano akrilno lepilo
Lahko se uporablja univerzalno na številnih podlagah
prihranek časa zaradi enostavnega rokovanja in obdelave

Opis:

3M™ obojestranski trak s PVC podlago 9087 razvije svojo zelo dobro lepilno moč tudi na številnih površinah z visoko in nizko energijo. Njegovo modificirano akrilatno lepilo se med drugim prilepi na kovine, barvane površine, plastiko (vključno s PE in PP), papir, karton in les. Po eni strani prepriča z dobrim takojšnjim oprijemom, po drugi strani pa zaradi visoke strižne trdnosti in velike dimenzijske stabilnosti zagotavlja tudi dolgoročno funkcionalnost. Ima tudi dobro odpornost na vlago, mehčala in topila ter zelo dobro odpornost na UV-žarke. Zaradi zaščitne prevleke in folije je zelo primeren za izdelavo izsekanih delov. Uporablja se tudi za dodelavo pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov ter za montažo, sestavljanje in pritrjevanje reklamnih materialov.

Lastnosti:

Na voljo tudi s podporo iz flisa iz papirja
Tanek dvostranski trak s podlago
Modificirano akrilatno lepilo
Univerzalna uporaba na številnih podlagah
Dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke
Visoka začetna sprijemna in strižna trdnost
Zelo dober oprijem na številne visoko- in nizkoenergijske površine

Opomba:

Primerno za kovine, lakirane površine, plastiko
Montaža, dodelava in pritrjevanje reklamnih materialov (vključno s PE, PP), papirja, kartona in lesa
Samolepilna dodelava pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov