3M™ Dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087, hvid, 12 mm x 50 m, 0,26 mm

Art.-nr.: 7000071733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 80 styk
  • Bestillingstrin: 80 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 9087
Producentbetegnelse 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Emballage løs
Farve hvid
Antal klæbebånd 1 stk.
Materiale, afdækning af adskillelse silikonerende aftrækspapir
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel modificeret akrylat
Anvendelsesområde glat underlag; ru underlag
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning
Egenskaber UV-bestandig; modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Længde 50 m
Bredde 12 mm
Tykkelse 0,26 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000071733
EAN/GTIN 54001895910741
Producentnummer 7000071733
L-nummer L01310 1588
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lim glatte, ru eller strukturerede overflader med 3M High Performance dobbeltklæbende tape 9087, som giver høj klæbestyrke og øjeblikkelig vedhæftning. Produktet er belagt med en serie 375 klæbemiddel, er opløsningsmiddelbestandigt og har en PVC-bagside. Den hvide klæbebånd er på et hvidt beskyttelsespapir med det grønne 3M logo.

Fordel:

  • 260 µm tyk, dobbeltsidet klæbebånd med PVC-bagside.
  • tykkelse PVC-bagside på denne dobbeltklæbende tape gør håndteringen lettere.
  • Beskyttelsespapir.
  • Tynd dobbeltsidet klæbebånd med holder
  • Modificeret akrylatklæbemiddel
  • Universelt anvendelig på mange substrater
  • Spar tid med nem håndtering og behandling
  • God blødgører og UV-bestandighed
  • Høj indledende klæbestyrke og forskydningsstyrke
  • Meget god klæbestyrke på mange høj- og lavenergioverflader

Anbefaling:

  • Velegnet til metaller, malingsoverflader, plast
  • Saml, saml og fastgør reklamematerialer (herunder PE, PP), papir, pap og træ
  • Selvklæbende efterbehandling af møbelstrimler, kabelkanaler eller tætningsprofiler