Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Può essere rimosso da una vasta gamma di superfici senza lasciare residui
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 18 mm
Le fibre di vetro forniscono una forza extra per sigillare i cartoni, tenerli insieme e per altre applicazioni
Descrizione:
Il nastro filament 3M™ 8915 è progettato per mantenere in posizione parti degli apparecchi e altri beni di consumo durante la produzione e la spedizione. Fornisce un'adesione elevata su un'ampia varietà di substrati, si rimuove in modo pulito ed è resistente alle macchie su alcune finiture.
Proprietà:
Si rimuove in modo pulito e senza macchie dalla maggior parte delle finiture
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche
Eccellente resistenza all'umidità e ai graffi
Elevata resistenza alla trazione ideale per applicazioni di reggiatura, raggruppamento e rinforzo
In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
Tollera spedizioni e condizioni di manipolazione gravose
Nota:
Raggruppamento di prodotti dal peso medio
Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione
Tenuta e attacco temporanei