Scotch® Filament Tape 8915, čirá, 18 mm x 55 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000048605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch 8915
Označení výrobce Scotch® Filamentklebeband 8915
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Balit; Montáž; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení
Délka L 55 m
Šířka B 18 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048605
EAN / GTIN 00021200694592
Číslo výrobce 7000048605
L-číslo L01310 367
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Aplikuje a spojuje součásti zařízení pro montáž nebo přepravu. Páska Scotch Filament Tape 8915, odnímatelná bez zbytků, poskytuje spolehlivé řešení pro dočasnou montáž dílů zařízení nebo spotřebního materiálu během montáže nebo přepravy. Je vyroben z průhledného polypropylenového podkladu vyztuženého skelným vláknem a odolává oděru, vlhkosti, oděru a prasklinám, a to i v případě vpichů nebo propíchnutí. Jeho vícevrstvý systém lepidla ze syntetické pryže je speciálně navržen pro silnou přilnavost, odolnost proti nečistotám a odstranění určitých povrchů bez reziduí. Syntetické lepidlo dobře přilne k široké škále povrchů tradičně používaných v balení, jako je vlnitá lepenka, lepenka, tvrdé vlákno, plast a kov.

Výhoda:

  • lepicí páska vyztužený vlákny odolává kňům, oděru a vlhkosti
  • Je vhodný pro dočasnou montáž dílů zařízení a jiného zboží během výroby nebo přepravy
  • Vysoká odolnost proti roztržení
  • Lepidlo ze syntetické pryže snadno přilne k většině tvrdých vláken, plastů a povrchů kov
  • Skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost k utěsnění, držení a držení kartonů společně pro jiné aplikace
  • Vzdoruje drsným přepravním a přepravním podmínkám

Doporučení:

  • Zejména pro zajištění dílů během přepravy, jako jsou vložky do elektrických sporáků, ledniček, mikrovlnných trub atd.
  • Pro upevnění a svazování
  • Pro dočasné upevnění nebo upevnění