• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000048605
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch 8915
Herstellerbezeichnung Scotch® Filamentklebeband 8915
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PP-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Verpacken
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; abriebsfest; feuchtigkeitsbeständig; reißfest
Länge L 55 m
Breite B 18 mm
Stärke S 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048605
EAN / GTIN 00021200694592
Herstellernummer 7000048605
L-Nummer L01310 367
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Appliziert und verbindet Geräteteile für Montage oder Versand. Scotch Filamentband 8915, rückstandsfrei entfernbar, bietet eine zuverlässige Lösung für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen oder Verbrauchsgütern während der Montage oder des Versands. Es besteht aus einem transparenten, mit Glasfaser verstärkten Trägermaterial aus Polypropylen und hält selbst bei Knicken oder Einstichen Abrieb, Feuchtigkeit, Scheuern und Rissen stand. Sein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff ist ganz besonders auf starke Haftung, Schmutzbeständigkeit und rückstandsloses Entfernen von bestimmten Oberflächen ausgelegt. Der synthetische Klebstoff haftet gut auf einer großen Vielzahl von Oberflächen, die herkömmlicherweise bei der Verpackung zum Einsatz kommen, wie z. B. Wellpappe, Karton, Hartfaser, Kunststoff und Metall.

Vorteil:

  • Das mit Glasfaser verstärkte Klebeband hält Knicken, Abrieb und Feuchtigkeit stand
  • Es ist für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen und anderen Waren während der Herstellung oder des Versands geeignet
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet problemlos auf den meisten Oberflächen aus Hartfaser, Kunststoff und Metall
  • Die Glasfasern bieten zusätzliche Festigkeit, um Kartons zu verschließen, zusammen zu halten und für sonstige Anwendungsbereiche
  • Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Empfehlung:

  • Speziell zum Sichern von Teilen beim Transport, wie Einsätzen in Elektroherden, Kühlschränken, Mikrowellenherden etc.
  • Zum Fixieren und Bündeln
  • Zur vorübergehenden Fixierung oder Befestigung