Ruban Adhésif Filamenté Enlèvement sans Traces Scotch® 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

Réf.: 7000048605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048605
EAN / GTIN 50021200694597
Réf. fabricant 7000048605
Article hors catalogue L01310 367

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Peut être retiré sans laisser de traces sur une multitude de supports
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 18 mm
Les fibres de verre offrent une résistance supplémentaire pour fermer les cartons, les maintenir ensemble et pour d'autres applications.

Description:

Le ruban adhésif armé Scotch® 8915 est un ruban renforcé de fils de verre qui offre une grande résistance et s'enlève sans laisser de résidu d'adhésif

Caractéristique(s):

L'enlèvement sans trace réduit les opérations de nettoyage.
Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité.
Le choix de la couleur dépend de la couleur du support sur lequel il est adhésivé, afin de faciliter le repérage. (blanc sur produits bruns, bleu sur produits blancs).
L'adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
Les fibres de verre fournissent une résistance supplémentaire pour sceller, maintenir et maintenir les cartons ensemble pour d'autres applications// les fibres de verre fournissent une résistance supplémentaire pour sceller, maintenir les cartons ensemble et pour d'autres applications
Défie les conditions d'expédition et de transport difficiles// défie les conditions d'expédition et de transport difficiles

Remarque(s):

Conditionnement de produits de poids moyen
Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention
Force de maintien et assemblage temporaire