Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Transparant, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000048605
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048605
EAN/GTIN 50021200694597
Nummer fabrikant 7000048605
L-nummer L01310 367

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Kan van een groot aantal oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 18 mm
Glasvezels zorgen voor extra sterkte om kartonnen dozen te verzegelen, bijeen te houden en voor andere toepassingen

Omschrijving:

Scotch® Vezelversterkte tape 8915 is speciaal ontworpen om onderdelen van een apparaat op zijn plaats te houden tijdens de productie en verzending. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een hoge hechting aan een breed scala van substraten, maar is schoon verwijderbaar.

Kenmerk:

Ontworpen om delen bij elkaar te houden tijdens fabricage of verscheping.// Ontworpen om delen bij elkaar te houden tijdens fabricage of verscheping.
Tape is schoon verwijderbaar// Tape is schoon verwijderbaar
Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten// Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten
Transparante polypropyleen plastic rug is uitstekend bestand tegen slijtage en vocht// Transparante polypropyleen plastic rug is uitstekend bestand tegen slijtage en vocht
Glasgarenfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer
Tart ruwe transport- en transportomstandigheden// tart ruwe transport- en transportomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Samenstellen van pallets, bundelen voor verzending en behandeling
Voor tijdelijke bevestiging of bevestiging