Descrizione:
Incollaggio tenace alle alte temperature. Nastro adesivo transfer 3M™ 966 con adesivo acrilico ad alta temperatura 100 e supporto di carta Kraft densificata # 62. Questo adesivo è progettato per applicazioni industriali soggette ad ambienti ad alta temperatura per brevi periodi di tempo. Il nastro adesivo transfer soddisfa le specifiche tecniche di basso degassamento della NASA (ASTM E 595), incluso il cloruro ridotto, cosa che può costituire un fattore importante per il settore dell'elettronica e quello aerospaziale. Storicamente, TML dell'1,00% e CVCM dello 0,10% sono stati utilizzati come livello di selezione per l’accettazione o la non accettazione di materiali spaziali (NASA). Applicazioni consigliate Il nastro adesivo transfer 966 3M è ideale per l'incollaggio ad alte temperature (breve termine fino a 200 °C) e può essere utilizzato per molte tipologie di applicazioni, incluso: Incollaggio circuiti stampati flessibili (FPC) Applicazioni di fissaggio nel settore aerospaziale Incollaggio LED settore automobilistico Fissaggio con molti punti di forza Il nastro adesivo transfer 3M™ 966 fornisce eccellente resistenza ai solventi e ai raggi UV per prestazioni durevoli. Inoltre, l'adesivo utilizzato con questo prodotto offre un'elevata resistenza alla pelatura. Questa caratteristica unitamente alla resistenza eccezionale al taglio crea un fissaggio resistente e durevole. Il nostro nastro adesivo transfer 966 viene inoltre fornito con un opaco rivestimento duro, che riduce la curvatura degli spigoli nella lavorazione a mano delle lastre di metallo.
Vantaggi:
- Nastro biadesivo transfer trasparente da 50 µm, offre un profilo sottile combinato con il nostro adesivo acrilico per elevate temperature per un fissaggio di lunga durata
- Offre un'eccellente resistenza ai solventi e ai raggi UV.
- Il nostro nastro presenta elevata resistenza alla pelatura rispetto ad altri adesivi acrilici e funziona bene per il fissaggio ad alta temperatura.
- Ideale per i settori aerospaziale e industriale.
- Le basse proprietà di degassamento rappresentano l'ideale per i settori aerospaziale, automobilistico e dell'elettronica
- Utilizza il nastro adesivo transfer 3M™ 966 come perfetto alleato nei settori aerospaziale e dell'elettronica, con la sua eccellente resistenza alla pelatura rispetto ad altri adesivi acrilici e le sue ottime prestazioni per il fissaggio ad alta temperatura.
- Il nostro nastro offre eccellente resistenza ai raggi UV e ai solventi.
- Si tratta di un adesivo acrilico per alte temperature con liner di carta Kraft densificata che può ridurre la curvatura degli spigoli nella lavorazione delle lastre di metallo.
- Può essere usato anche per il fissaggio dei circuiti flessibili.
- Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 232 °C.
- Il liner in carta Kraft densificata 62# riduce la curvatura degli spigoli nella lavorazione a mano delle lastre di metallo.
- Utilizzare per il fissaggio di circuiti flex
Raccomandazioni:
- Per un'eccellente resistenza ai solventi e ai raggi UV