Bandă adezivă de transfer 3M™ 966

Cod articol.: 7000048499
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 966
Denumirea producătorului 3M™ Transfer-Klebeband 966
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Culoarea Transparent
Temperatură de depozitare de -40 °C
Temperatură de depozitare până la 38 °C
Depozitare Răcit; Uscat
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 200 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Reflectorizant la căldură; Rezistent la UV; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 55 m
Lăţime 610 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048499
EAN / GTIN 00021200628368
Număr producător 7000048499
L-Număr L01310 1027
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conexiuni robuste la temperaturi ridicate. Banda adezivă de transfer 3M™ 966 constă din adezivul acrilat 3M de înaltă temperatură 100 și o hârtie protectoare comprimată. Acest adeziv este conceput pentru aplicații industriale care sunt expuse la temperaturi foarte ridicate pe termen scurt. Banda de transfer îndeplinește specificațiile NASA pentru degazarea redusă (ASTM e 595) și clorura cu leșere redusă, care poate fi de mare importanță pentru industria electronică și aerospațială. În trecut, o pierdere totală de masă de 1,00% și porțiuni volatile și condensabile capturate de 0,10% au fost folosite ca limite pentru respingerea materialelor spațiale (NASA). Banda adezivă de transfer 3M 966 este ideală ca soluție de fixare care este expusă la temperaturi ridicate (până la 200 °C pentru perioade scurte de timp) și poate fi utilizată pentru o gamă largă de alte aplicații, cum ar fi: Fixarea adezivilor flexibili PCB (FPC) în industria aerospațială cu LED-uri fixare în industria auto O conexiune care oferă multe avantaje banda adezivă de transfer 3M 966 se caracterizează printr-o rezistență excelentă la solvenți și radiații UV, permițând astfel o rezistență adezivă de lungă durată. Adezivul utilizat în acest produs oferă, de asemenea, o rezistență ridicată la coajă. Această proprietate și rezistența excelentă la forfecare asigură o lipire robustă și durabilă. Banda adezivă de transfer 966 dispune, de asemenea, de o hârtie de protecție compactată care reduce rupturile de muchii atunci când se prelucrează manual plăcile metalice.

Avantaj:

  • Bandă de transfer transparentă, cu două fețe, cu grosime de 50 µm pentru structuri subțiri și adeziv acrilat rezistent la temperatură pentru lipire permanentă.
  • Banda de transfer 3M™ 966 este foarte rezistentă la solvenți și radiații UV.
  • În comparație cu mulți alți adezivi acrilați, banda noastră adezivă are o rezistență ridicată la coajă și este potrivită ca soluție de fixare care este expusă la temperaturi ridicate.
  • Ideal pentru industria aerospațială și electronică.
  • Proprietățile de degazare scăzută sunt deosebit de avantajoase în industria aerospațială și auto și electronică.
  • Datorită rezistenței mai mari la coajă în comparație cu alți adezivi acrilați, banda adezivă de transfer 3M™ 966 este soluția perfectă pentru aplicații în industria aerospațială și electronică care necesită rezistență la temperaturi ridicate.
  • Banda noastră adezivă se caracterizează printr-o rezistență excelentă la solvenți și radiații UV.
  • Adezivul acrilat de înaltă temperatură cu hârtie protectoare comprimată reduce rupturile marginilor la prelucrarea plăcilor metalice cu unelte dure.
  • De asemenea, potrivit pentru fixarea PCB-urilor flexibile.
  • Toleranță la temperatură pe termen scurt de până la 260°C.
  • Hârtia de protecție compactată reduce rupturile marginilor în timpul prelucrării manuale a plăcilor metalice.

Recomandare:

  • Pentru o rezistență excelentă la solvenți și UV