3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 966, Incolora, 610 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000048499
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 966
Denominación del fabricante 3M™ Transfer-Klebeband 966
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color transparente
Temperatura de almacenamiento desde -40 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 38 °C
Almacenamiento Refrigeración; Seco/a
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 200 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 610 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048499
EAN / GTIN 00021200628368
Número del fabricante 7000048499
Número L L01310 1027
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Uniones sólidas a altas temperaturas. La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ es un adhesivo acrílico 100 resistente a altas temperaturas, que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 62. Este adhesivo está creado para usos industriales sometidos a entornos de altas temperaturas durante periodos cortos. La cinta transferidora adhesiva cumple las especificaciones de baja liberación de gases de la NASA (ASTM E 595), incluida la de bajo nivel de cloro lixiviable. Esto puede ser importante para los sectores electrónico y aeroespacial. Históricamente, se han utilizado valores de TML de 1,00 % y CVCM de 0,10 % como niveles de selección para el rechazo de materiales para naves espaciales (NASA). Aplicaciones recomendadas La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M es ideal para fijaciones a altas temperaturas (de hasta 200 °C por cortos periodos) para diversos tipos de aplicaciones, entre las que se incluyen: Sujeción de circuitos impresos flexibles (FPC) Tareas de unión para el sector aeroespacial Sujeción de LED en el sector de la automoción Una unión de muchas fuerzas La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M presenta una excelente resistencia a disolventes y radiación UV para ofrecer un rendimiento de larga duración. Además, el adhesivo de este producto proporciona una elevada resistencia a pelado. Esta característica, junto con la excepcional resistencia a cizalladura, crea uniones sólidas y duraderas. Nuestra cinta transferidora adhesiva 966 incluye también un liner denso rígido que reduce las rebabas de los bordes en el procesamiento a mano de planchas metálicas.

Ventaja:

  • La cinta transferidora adhesiva de 50 µm, de doble cara y transparente, ofrece un perfil fino que se combina con nuestro adhesivo acrílico para altas temperaturas con el fin de ofrecer uniones de larga duración.
  • Obtenga una excelente resistencia a disolventes y a radiación UV con la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™.
  • Nuestra cinta duradera presenta una elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y fija bien a altas temperaturas.
  • Es ideal para los sectores aeroespacial y de electrónica.
  • Las propiedades de baja liberación de gases son adecuadas para los sectores aeroespacial, de automoción y de electrónica.
  • Use la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ como la herramienta perfecta para los sectores aeroespacial y de electrónica, gracias a su elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y su capacidad de fijación a altas temperaturas.
  • Nuestra cinta brinda excelente resistencia a disolventes y a la humedad.
  • Es un adhesivo acrílico para altas temperaturas con liner de papel kraft densificado que puede reducir las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales.
  • También puede usarse para fijar circuitos flexibles.
  • Tolerancia a temperaturas de hasta 232 °C por periodos cortos.
  • El liner de papel kraft densificado n.º 62 reduce las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales.

Recomendación:

  • Para una excelente resistencia a los solventes y UV