3M™ Lepící přenosová 966

Artiklové číslo: 7000048499
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 966
Označení výrobce 3M™ Transfer-Klebeband 966
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Barva Transparentní
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 38 °C
Skladování Chlazení; Suchá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupně
Teplotní odolnost max. 200 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 55 m
Šířka B 610 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048499
EAN / GTIN 00021200628368
Číslo výrobce 7000048499
L-číslo L01310 1027
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Robustní připojení při vysokých teplotách. 3M™ Transfer lepicí páska 966 se skládá z vysokoteplotního akrylátového lepidla 3M 100 a stlačeného ochranného papíru. Toto lepidlo je určeno pro průmyslové aplikace, které jsou krátkodobě vystaveny velmi vysokým teplotám. Transfer lepicí páska splňuje specifikace NASA pro nízké odplynění (ASTM E 595) a nízký vyplavovací chlorid, který může být velmi důležitý pro elektronický a letecký průmysl. V minulosti byla jako omezení pro odmítnutí materiálů kosmických lodí (NASA) použita celková ztráta hmotnosti 1,00 procent a zachycené těkavé, kondenzovatelné části 0,10 procent. 3M Transfer lepicí páska 966 je ideální jako montážní řešení, které je vystaveno vysokým teplotám (krátkodobě až do 200 °C) a lze jej použít pro řadu dalších aplikací, například: Upevnění flexibilních desek plošných spojů (FPC) lepidla v leteckém průmyslu upevnění LED v automobilovém průmyslu připojení, které nabízí mnoho výhod přenos 3M lepicí páska 966 se vyznačuje vynikající odolností proti rozpouštědlům a UV záření, což umožňuje dlouhodobou pevnost lepidla. Lepidlo použité v tomto produktu také nabízí vysokou odolnost proti slupce. Tato vlastnost a vynikající smyková pevnost zajišťují robustní a odolné lepení. Náš Transfer lepicí páska 966 je také vybaven zhutněný ochranný papír, který snižuje prasknutí hran při ručním obrábění kovových desek.

Výhoda:

  • Transparentní, oboustranné, 50 µm Thick transfer lepicí páska pro tenké konstrukce a teplotně odolné akrylátové lepidlo pro trvalé lepení.
  • 3M™ Transfer lepicí páska 966 je vysoce odolný vůči rozpouštědlům a UV záření.
  • Ve srovnání s mnoha jinými akrylátovými lepidly má naše lepicí páska vysokou odolnost proti odlupování a je vhodný jako upevňovací roztok, který je vystaven vysokým teplotám.
  • Ideální pro letecký a elektronický průmysl.
  • Nízké výstupní vlastnosti jsou zvláště výhodné v leteckém a automobilovém a elektronickém průmyslu.
  • 3M™ Transfer lepicí páska 966 je ideálním řešením pro letecké a elektronické aplikace, které vyžadují vysokou teplotní odolnost díky své vyšší odolnosti proti odlupování ve srovnání s jinými akrylátovými lepidly.
  • Naše lepicí páska se vyznačuje vynikající odolností vůči rozpouštědlům a UV záření.
  • Vysokoteplotní akrylátové lepidlo se stlačeným ochranným papírem snižuje prasknutí hran při obrábění kovových desek tvrdými nástroji.
  • Vhodné také pro upevnění flexibilních desek plošných spojů.
  • Krátkodobá teplotní tolerance až do 260°C.
  • Zhutněný ochranný papír snižuje prasknutí hran při ručním obrábění kovových desek.

Doporučení:

  • Pro vynikající odolnost proti rozpouštědlům a UV záření