• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, elmetto di sicurezza, 9100 MP, 896055

Codice art.: 7000044573
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000044573
EAN / GTIN 04046719960736
Codice del produttore 7000044573
Numero-L L01140 225
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Assicurati di ottenere il livello ottimale di comfort e protezione dal tuo elmetto per saldatura con le calotte per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™. Il filtro per saldatura e le bardature temporali non sono inclusi. I nostri pezzi di ricambio permettono di sostituire le calotte degli elmetti usurate o danneggiate e possono essere utilizzati con le bardature temporali e con i filtri per saldatura Speedglas™ esistenti. Prendi l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi dispositivi per la massima sicurezza.

Vantaggi:

  • Sostituisce le calotte degli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ usurate o danneggiate
  • Da utilizzare con i filtri per saldatura 3M™ Speedglas™
  • Sostituisci la calotta dell'elmetto per saldatura senza acquistare un sistema completamente nuovo
  • Garantisce il giusto livello di comfort e protezione
  • Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura