{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Speedglas™ Schweißmaskenersatzschale | |
| Con visera | no | |
| Cierre | Cierre con correa | |
| Talla internacional | onesize | |
| Longitud de la visera | 0 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 52 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 62 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -10 °C | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 55 °C | |
| Características | Soporte para protectores auditivos | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 500 g |
| Número de artículo | 7000044573 | |
| EAN / GTIN | 04046719960736 | |
| Número del fabricante | 7000044573 | |
| Número L | L01140 225 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |