{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Speedglas™ Schweißmaskenersatzschale | |
| Cu disc | nu | |
| Închidere | Dispozitiv de fixare cu curea | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Lungimea vizierei | 0 | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 62 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Rezistență la temperatură min. | -10 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 55 °C | |
| Caracteristici | Suport pentru protecție auditivă | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 500 g |
| Cod articol | 7000044573 | |
| EAN / GTIN | 04046719960736 | |
| Număr producător | 7000044573 | |
| L-Număr | L01140 225 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |