• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaskenersatzschale, Schutzhelm, 9100 MP, 896055

Artikel-Nr.: 7000044573
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Speedglas™ Schweißmaskenersatzschale
mit Scheibe nein
Verschluss Riemenverschluss
Internationale Größe onesize
Schirmlänge 0
Farbe grau
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 62 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Temperaturbeständig von -10 °C
Temperaturbeständig bis 55 °C
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 500 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044573
EAN / GTIN 04046719960736
Herstellernummer 7000044573
L-Nummer L01140 225
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Vorteil:

  • Ersetzt abgenutzte oder beschädigte 3M™ Speedglas™ Helmschalen
  • Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern
  • Ersetzen Sie die Helmschale, ohne ein komplett neues System zu kaufen
  • Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
  • Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und den Komfort

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet