• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, Giallo, 1372 mm x 33 m, 0.38 mm

Codice art.: 7000042753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000042753
EAN / GTIN 00051125748209
Codice del produttore 7000042753
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per montaggio lastre 3M™ Cushion Mount™ Plus E1315 è stato creato per il montaggio di lastre per stampa flessografica su cilindri o manicotti. Offre alta qualità per la stampa ad alta velocità di lavori combinati, quando le aree dei mezzitoni superano quelle dei solidi. Il nostro liner reticolato Easy Mount crea micro canali nell'adesivo, consentendo all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro e tra il nastro e la lastra. L'adesivo sul lato con liner (lato lastra) è progettato per il montaggio di lastre in fotopolimero, ha un eccellente potere di adesione sulla pressa e si rimuove facilmente durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) è progettato per il montaggio su cilindri o manicotti per stampa flessografica, offre una facile applicazione in fase di montaggio e una pulizia semplice durante lo smontaggio.

Vantaggi:

  • Nastro per montaggio lastre flessograiche, di colore gialle con micro canali per la fuoriuscita dell'aria
  • Spessore 0,38 mm
  • Densità media
  • Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
  • Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
  • Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
  • La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati

Raccomandazioni:

  • Per il montaggio di piastre flessografiche su cilindri di stampa