Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, Jaune, 1372 mm x 33 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000042753
EAN / GTIN 00051125748209
Réf. fabricant 7000042753
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1315, avec adhésif de montage aisé, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une haute qualité pour l'impression à vitesse élevée de travaux combinés lorsque les zones en demi-tons dépassent les encres solides. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Ruban jaune pour montage de plaque flexographique offrant une fonction d'évacuation d'air
  • 0,38 mm d'épaisseur
  • Moyennement souple
  • Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Recommandation(s):

  • Pour le montage de plaques flexographiques sur des cylindres d'impression