• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315, Gelb, 1372 mm x 33 m, 0.38 mm

Artikel-Nr.: 7000042753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000042753
EAN / GTIN 00051125748209
Herstellernummer 7000042753
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315 dient zur einfachen Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen). Es ermöglicht eine hohe Qualität im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck (Rasterbereich>Volltonbereich). Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite ohne Schutzfolie wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.

Vorteil:

  • Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen;
  • Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
  • Mittelweich
  • Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
  • Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
  • Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen.
  • Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
  • Auf E1315 montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle
  • Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
  • Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
  • Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw.
  • Stahldruckzylinder
  • Flexodruck, Flexodrucker
  • Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Empfehlung:

  • Zur Befestigung von Flexodruckplatten an Druckzylindern