• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Flexomount™ Nastro di montaggio piastre 447DL, Grigio, 457 mm x 33 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000028877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000028877
EAN / GTIN 00021200629129
Codice del produttore 7000028877
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 447DL offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale. Il nostro nastro di montaggio biadesivo, in vinile, con adesivo in gomma è stato sviluppato in modo specifico per la rimozione senza lasciare tracce dalle piastre e dai cilindri di stampa. Il nastro aderisce piastre di stampa fotopolimeriche e in gomma per il montaggio sui cilindri o i manicotti di stampa, e l'elevata adesione contribuisce a ridurre il sollevamento del bordo della piastra. I nastri Flexomount presentano un supporto in vinile ideato per la stampa di colori pieni e per la linea di produzione.

Vantaggi:

  • Il nastro offre eccellente adesione sia alle piastre fotopolimeriche sia a quelle in gomma.
  • Il nastro consente il montaggio delle piastre di stampa fotopolimeriche e in gomma sui cilindri o i manicotti di stampa
  • Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale
  • L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra

Raccomandazioni:

  • Per attaccare e sciogliere adesivi istantanei induriti