3M™ Flexomount™ trak za montažo plošč 447DL, siv, 457 mm x 33 m, 0,25 mm

Št. art.: 7000028877
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000028877
EAN/GTIN 00021200629129
Številka proizvajalca 7000028877
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za lepljenje klišejev na jeklenkah, kjer je potreben trdi vinilni lepilni trak. Uporabljeno lepilo iz gume in smole se drži različnih in problematičnih površin. Odstranljivost lepilnega traku brez ostankov prihrani čas in drago predelavo.

Prednosti:

  • Odlična lepilna trdnost na gumijastih in fotopolimernih ploščah
  • Za fotopolimere in gumijaste klišeje
  • Najmanjša dovoljena odstopanja debeline
  • Razstavljanje brez ostankov
  • Različne lepilne sile na kliše ali valj/tulec
  • Odlična odpornost proti plastifikatorju
  • Dobra odpornost na staranje
  • Odlična repozicioniranost
  • Visoka odpornost na topila
  • Zanesljiva podpora

Priporočilo:

  • Za napad in raztapljanje očiščenih instant lepil