Ruban de Montage 3M™ Flexomount™ 447DL, Gris, 457 mm x 33 m, 0.25 mm

Réf.: 7000028877
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000028877
EAN / GTIN 00021200629129
Réf. fabricant 7000028877
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une couverture uniforme des encres solides lorsque la reproduction de points en demi-tons n'est pas critique, grâce au Ruban pour fixation de plaque Flexomount™ 3M™ 447DL. Notre ruban de montage en vinyle double face, muni d'un adhésif en caoutchouc souple, est spécialement développé pour un retrait propre des plaques et des cylindres d'impression. Il adhère aux plaques d'impression en caoutchouc et photopolymères sur les cylindres d'impression flexographique ou les systèmes de manchons. Son adhésion élevée permet de réduire le soulèvement du bord de la plaque. Ces rubans Flexomount sont dotés d'un support en vinyle robuste conçu pour l'impression des encres solides et le travail à la chaîne.

Avantage(s):

  • Offre une excellente adhésion aux plaques photopolymères et en caoutchouc
  • Adhère aux plaques d'impression en caoutchouc et photopolymères sur les cylindres d'impression flexographique ou les systèmes de manchons
  • Spécialement formulé pour un décollement facile de la plaque et du cylindre
  • Densité standard

Recommandation(s):

  • Pour attaquer et dissoudre les adhésifs instantanés durcis